Žiarovo pozinkovaný uholník VARIFIX®, 90°, so 4 štrbinovými otvormi
Uholník VARIFIX 90°, 4 štrb. otvory, zámok HDG
SPJK-PRFL41-90-STPNV-4 OTVR PWRKNP-(HDG)
Obj. č. 5254004050
EAN 4065233065130
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na upevnenie montážnych koľajníc s profilom C v kombinácii s rýchloupínacím zámkom
- Pre rohové spojky, rámové konštrukcie, konzolové konštrukcie a voľné konštrukcie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 41x82 mm, 41x44 mm, 41x124 mm, 41x62 mm, 41x41 mm, 41x22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Dĺžka (L) | 55 mm |
Hrúbka (t) | 6 mm |
Dĺžka ramena (LS) | 47 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL) | 36 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB) | 20 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (LA) | 0 mm |
Hmotnosť | 325 g |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Materiál | Konštrukčná oceľ, 1.0037 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!