Zimná Bunda CLASSIC
Zimná bunda Classic
CLASSIC ZIMNA BUNDA WINTER MODRA 3XL
Obj. č. M411163005
EAN 4251012103456
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Praktická bunda z pevnej zmesi tkanín s množstvom vreciek. Praktické vlastnosti pre vašu každodennú prácu.
- Zateplenie s flanelovou podšívkou
- 2 predné vrecká, vrecko na rukáve, náprsné vrecko, vrecko na mobilný telefón, vnútorné vrecko
- Reflexné vložky
- Zips YKK
- Elastická zaťahovacia šnúrka na rukávoch a leme
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Modrá |
Veľkosť | 3XL |
Materiál | 65% polyester, 35% bavlna |
Hmotnosť látky na m2 | 250 g |
Výplň | 100% polyester |
Plošná hmotnosť polstrovania na m² | 130 g |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nečistiť chemicky, Žehlenie so strednou teplotou, Sušenie v bubnovej sušičke bežne |