Zimná bomberová bunda Star CP
Zimná bomb. bunda Star CP
BUNDA ZIM STAR CP MODR/ŠED 4XL
Obj. č. M401490006
EAN 4255663212369
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pohodlná bomberová bunda z bavlny s praktickými vreckami a teplou podšívkou, ideálna na zimu
- Jemné oblečenie, so suchým zipsom a predným zipsom YKK
- Dve predné vrecká, jedno náprsné vrecko s držiakom na pero, jedno vnútorné vrecko
- Ergonomický tvar rukávov s nastaviteľnými manžetami, stojatý golier
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Tmavomodrá |
Veľkosť | 4XL |
Materiál | 60% bavlna, 40% polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 240 g |
Výplň | 100% polyester |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Žehlenie so strednou teplotou, Nebieliť, Nečistiť chemicky, Nevysušujte v bubnovom sušiči |