Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zimná bunda Fusion

Zimná bunda FUSION
BUNDA ZIMNA FUSION ANTRACIT VEL 3XL

Obj. č. M411543005

EAN 4255576591339

Cena za zvolené balenie
Zimná bunda Fusion

Obj. č. M411543005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Teplá a mäkká zimná bunda s grafénovou podšívkou, ktorá udržuje telesné teplo. Táto bunda je taktiež vybavená hydroizoláciou bez obsahu flóru a technológiou FlexiT pre maximálnu slobodu pohybu.
  • Vodu odpudzujúca (8 000 mm vodný stĺpec)

  • Bočné zipsy zabezpečujú optimálne nastavenie šírky pre rôzne pohyby a polohy tela

  • Extra veľké vrecká na zips poskytujú dostatok úložného priestoru: dve bočné vrecká, dve náprsné vrecká, jedno vnútorné vrecko

  • Odnímateľná kapucňa, reflexné pásiky na rukávoch a chrbte

  • So štýlovou šesťuholníkovou potlačou na lakti, certifikovaná podľa normy EN14058 3:3
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Antracitová

Veľkosť

3XL

Materiál

100 % recyklovaný polyester

Hmotnosť látky na m2

195 g

Normy

EN 14058

Norma EN

14058

Materiál obloženia

100 % recyklovaný polyester

Výplň

100 % recyklovaný polyester

Plošná hmotnosť polstrovania na m²

120 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie