Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zimná bunda Fusion

Zimná bunda FUSION
BUNDA ZIMNA FUSION ANTRACIT VEL M

Obj. č. M411543001

EAN 4255576591292

Cena za zvolené balenie
Zimná bunda Fusion

Obj. č. M411543001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Teplá a mäkká zimná bunda s grafénovou podšívkou, ktorá udržuje telesné teplo. Táto bunda je taktiež vybavená hydroizoláciou bez obsahu flóru a technológiou FlexiT pre maximálnu slobodu pohybu.
  • Vodu odpudzujúca (8 000 mm vodný stĺpec)

  • Bočné zipsy zabezpečujú optimálne nastavenie šírky pre rôzne pohyby a polohy tela

  • Extra veľké vrecká na zips poskytujú dostatok úložného priestoru: dve bočné vrecká, dve náprsné vrecká, jedno vnútorné vrecko

  • Odnímateľná kapucňa, reflexné pásiky na rukávoch a chrbte

  • So štýlovou šesťuholníkovou potlačou na lakti, certifikovaná podľa normy EN14058 3:3
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Antracitová

Veľkosť

M

Materiál

100 % recyklovaný polyester

Hmotnosť látky na m2

195 g

Normy

EN 14058

Norma EN

14058

Materiál obloženia

100 % recyklovaný polyester

Výplň

100 % recyklovaný polyester

Plošná hmotnosť polstrovania na m²

120 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie