Zimná bunda Fusion
Zimná bunda FUSION
BUNDA ZIMNA FUSION MODRA VEL 4XL
Obj. č. M411544006
EAN 4255576591445
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Teplá a mäkká zimná bunda s grafénovou podšívkou, ktorá udržuje telesné teplo. Táto bunda je taktiež vybavená hydroizoláciou bez obsahu flóru a technológiou FlexiT pre maximálnu slobodu pohybu.
- Vodu odpudzujúca (8 000 mm vodný stĺpec)
- Bočné zipsy zabezpečujú optimálne nastavenie šírky pre rôzne pohyby a polohy tela
- Extra veľké vrecká na zips poskytujú dostatok úložného priestoru: dve bočné vrecká, dve náprsné vrecká, jedno vnútorné vrecko
- Odnímateľná kapucňa, reflexné pásiky na rukávoch a chrbte
- So štýlovou šesťuholníkovou potlačou na lakti, certifikovaná podľa normy EN14058 3:3
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Námornícka modrá |
Veľkosť | 4XL |
Materiál | 100 % recyklovaný polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 195 g |
Normy | EN 14058 |
Norma EN | 14058 |
Materiál obloženia | 100 % recyklovaný polyester |
Výplň | 100 % recyklovaný polyester |
Plošná hmotnosť polstrovania na m² | 120 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |