Zimná bunda Nordic
BUNDA ZIMNA NORDIC CIERNA L
Obj. č. M411406002
EAN 7070569315030
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Teplá a pohodlná zimná bunda
- Dve bočné vrecká podšité flísom a náprsné vrecko s prekrytým zipsom, náprsné vrecko so zapínaním na príklopku a patenty, vrecko na identifikačnú kartu, vnútorné vrecko na tablet a vrecko Napoleon so zipsom
- Reflexný lem, hlavný zips YKK, výstelka Sorona®, izolačná flísová podšívka na krku a kapucni
- Zaťahovacie šnúrky v dolnom leme, nastaviteľné rukávy a vnútorné manžety so suchým zipsom, snímateľná a nastaviteľná kapucňa
- Recyklovaný vodeodolný polyester, bavlna Ripstop a výplň Sorona®
65 % recyklovaný polyester/35 % bavlna Tipstop, laminovaný TPU – 245 g/m².
Vodný stĺpec: 5000 mm.
Výplň: Sorona® Aura – 120 g/m².
Podšívka krku/kapucne: 100 % flís z polyesterovej vlny – 375 g/m².
Hárky údajov(X)
Žehliť pri nízkej teplote
Nepoužívať bielidlo
Nečistiť chemicky
Prať pri 40 °C
Farba | Čierna |
Veľkosť | L |
Materiál | 65% recycled polyester, 35% cotton ripstop |
Hmotnosť látky na m2 | 245 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!