Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zimná bunda Nordic

BUNDA ZIMNA NORDIC CIERNA XXL

Obj. č. M411406004

EAN 7070569315078

Cena za zvolené balenie
Zimná bunda Nordic

Obj. č. M411406004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pohodlná a teplá zimná bunda so skvelým strihom. Vďaka výstelke Sorona® Aura je bunda mimoriadne ľahká, no teplá.

Teplá a pohodlná zimná bunda


  • Dve bočné vrecká podšité flísom a náprsné vrecko s prekrytým zipsom, náprsné vrecko so zapínaním na príklopku a patenty, vrecko na identifikačnú kartu, vnútorné vrecko na tablet a vrecko Napoleon so zipsom

  • Reflexný lem, hlavný zips YKK, výstelka Sorona®, izolačná flísová podšívka na krku a kapucni

  • Zaťahovacie šnúrky v dolnom leme, nastaviteľné rukávy a vnútorné manžety so suchým zipsom, snímateľná a nastaviteľná kapucňa

  • Recyklovaný vodeodolný polyester, bavlna Ripstop a výplň Sorona®


65 % recyklovaný polyester/35 % bavlna Tipstop, laminovaný TPU – 245 g/m².


Vodný stĺpec: 5000 mm.


Výplň: Sorona® Aura – 120 g/m².


Podšívka krku/kapucne: 100 % flís z polyesterovej vlny – 375 g/m².

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

PokynySušiť pri nízkej teplote
Žehliť pri nízkej teplote
Nepoužívať bielidlo
Nečistiť chemicky
Prať pri 40 °C

Farba

Čierna

Veľkosť

XXL

Materiál

65% recycled polyester, 35% cotton ripstop

Hmotnosť látky na m2

245 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Zimná čiapka WÜRTH MODYF NATURE Nature

CIAPKA NATURE SIVA

Teplá čiapka vyrobená z patentovanej rýchloschnúcej termotextílie.
x 1 ks
Batoh WÜRTH MODYF

BATOH ČIERNY

Batoh s vystuženými ramennými popruhmi, vyrobený z ľahkého materiálu so zipsami. Špeciálna polstrovaná priehradka na notebook a elastické bočné vrecká