Zimná bunda Performance 2.0
BUNDA ZIMNA PERFORMANC 2.0-ANTRACIT-5XL
Obj. č. M411582007
EAN 4099618360152
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ľahká, športová zimná bunda
- Vetruodolná a vodeodolná (vodný stĺpec 20 000), odpudzujúca škvrny
- Dve bočné vrecká na zips, dve vrecká na hrudi/na zahriatie rúk s vodeodolnými zipsmi, vrecko na rukáve s priestorom identifikačnú kartu, dve vnútorné vrecká
- Reflexné detaily Loxy®, mimoriadne teplá, mäkká a ľahká výplň Sorona®, vnútorné manžety s nastavením na suchý zips
- Golier s flísovou podšívkou a snímateľnou nastaviteľnou kapucňou, nášivka na meno
- Protišmyková páska a elastické šnúrky na spodnom okraji, predĺžený chrbát
- EN 343 trieda 4.1, EN 342 hodnota 0,333 – certifikované aj so zimnými nohavicami M412056/M412063
100 % polyester – 235 g/m². Kontrastná tkanina: 100 % nylon – 175 g/m². Vodný stĺpec: 20 000 mm. Výplň Sorona®, telo 140 g/m², rukávy 120 g/m².
Hárky údajov(X)
Nebieliť
Možno sušiť v sušičke
Žehliť pri nízkej teplote
Nečistiť chemicky
Farba | Tmavosivá |
Veľkosť | 5XL |
Materiál | 100 % recyklovaný polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 210 g |
Normy | EN 342, EN 343 |
Norma EN | 342, 343 |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!