Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zimná bunda Performance 2.0

BUNDA ZIMNA PERFORMANCE 2.0 CIERNA XL

Obj. č. M411622003

EAN 4099618360305

Cena za zvolené balenie
Zimná bunda Performance 2.0

Obj. č. M411622003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skvelá zimná bunda s veľmi vysokým vodným stĺpcom. Pohodlný zateplený golier so snímateľnou kapucňou.

Ľahká, športová zimná bunda


  • Vetruodolná a vodeodolná (vodný stĺpec 20 000), odpudzujúca škvrny

  • Dve bočné vrecká na zips, dve vrecká na hrudi/na zahriatie rúk s vodeodolnými zipsmi, vrecko na rukáve s priestorom identifikačnú kartu, dve vnútorné vrecká

  • Reflexné detaily Loxy®, mimoriadne teplá, mäkká a ľahká výplň Sorona®, vnútorné manžety s nastavením na suchý zips

  • Golier s flísovou podšívkou a snímateľnou nastaviteľnou kapucňou, nášivka na meno

  • Protišmyková páska a elastické šnúrky na spodnom okraji, predĺžený chrbát

  • EN 343 trieda 4.1, EN 342 hodnota 0,333 – certifikované aj so zimnými nohavicami M412056/M412063


100 % polyester – 235 g/m². Kontrastná tkanina: 100 % nylon – 175 g/m². Vodný stĺpec: 20 000 mm. Výplň Sorona®, telo 140 g/m², rukávy 120 g/m².

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

PokynyBežné pranie na 40 °C.
Nebieliť
Možno sušiť v sušičke
Žehliť pri nízkej teplote
Nečistiť chemicky

Farba

Čierna

Veľkosť

XL

Materiál

100 % recyklovaný polyester

Hmotnosť látky na m2

210 g

Normy

EN 342, EN 343

Norma EN

342, 343

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Zimná čiapka WÜRTH MODYF Stretch Evolution

ČIAPKA EVOLUTION MODRÁ

Nevyhnutná výbava na jeseň a jar!
x 1 ks
Zimná čiapka WÜRTH MODYF Stretch Evolution

ČIAPKA EVOLUTION ANTRACIT/LIMETKA

Nevyhnutná výbava na jeseň a jar!
x 1 ks
Batoh WÜRTH MODYF

BATOH ČIERNY

Batoh s vystuženými ramennými popruhmi, vyrobený z ľahkého materiálu so zipsami. Špeciálna polstrovaná priehradka na notebook a elastické bočné vrecká