Zimná bunda Performance vysoká viditeľnosť tr. 3
BUNDA ZIM HIVIS PERFORMANCE ORANZ S
Obj. č. M509363000
EAN 4255786510083
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zimná bunda s vysokou vodeodolnosťou
- Ľahký a mäkký materiál Mini Ripstop, sieťovaná podšívka na zvýšenie priedušnosti. Vodný stĺpec 20 000 mm
- Tri vonkajšie vrecká so záklopkami, vrecko na identifikačnú kartu, vnútorné vrecko na zips a vrecko na tablet
- Reflexná páska Loxy®, plne podlepené švy, vodeodolné zipsy YKK, 2-smerný hlavný zips, ochrana brady
- Nastaviteľná, snímateľná kapucňa kompatibilná s prilbou, nastavenie manžiet na suchý zips, vetrací zips pod pazuchami, zaťahovacia šnúrka v zadnej časti pása a lemu, protišmyková páska na leme
- EN ISO 20471 tr.3/EN 343 – 4/4/EN 342 (certifikované spoločne so zimnými nohavicami M410154)
100 % recyklovaný polyester 190 g/m², kontrastná látka 100 % polyester 200 g/m². Vodný stĺpec: 20 000 mm, výplň Sorona®, telo 140 g/m², ostatné 120 g/m²
Hárky údajov(X)
Možno sušiť v sušičke
Žehliť na nízkej teplote
Nebieliť
Nečistiť chemicky
Farba | Oranžová fluorescenčná |
Veľkosť | S |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | S |
Materiál | 100 % recyklovaný polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 190 g |
Normy | ISO 20471, EN 20471, EN 343, EN 342 |
Výplň | 100% polyester |
Plošná hmotnosť polstrovania na m² | 140 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nesušiť v sušičke, Nežehliť, Nečistiť chemicky |