Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zimná bunda Performance vysoká viditeľnosť tr. 3

BUNDA ZIM HIVIS PERFORMANCE ORANZ XL

Obj. č. M509363003

EAN 4255786510113

Cena za zvolené balenie
Zimná bunda Performance vysoká viditeľnosť tr. 3

Obj. č. M509363003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zimná bunda s viditeľnosťou triedy 3 s vysokou vodeodolnosťou, plne podlepenými švami a vodeodolnými zipsami

Zimná bunda s vysokou vodeodolnosťou


  • Ľahký a mäkký materiál Mini Ripstop, sieťovaná podšívka na zvýšenie priedušnosti. Vodný stĺpec 20 000 mm

  • Tri vonkajšie vrecká so záklopkami, vrecko na identifikačnú kartu, vnútorné vrecko na zips a vrecko na tablet

  • Reflexná páska Loxy®, plne podlepené švy, vodeodolné zipsy YKK, 2-smerný hlavný zips, ochrana brady

  • Nastaviteľná, snímateľná kapucňa kompatibilná s prilbou, nastavenie manžiet na suchý zips, vetrací zips pod pazuchami, zaťahovacia šnúrka v zadnej časti pása a lemu, protišmyková páska na leme

  • EN ISO 20471 tr.3/EN 343 – 4/4/EN 342 (certifikované spoločne so zimnými nohavicami M410154)


100 % recyklovaný polyester 190 g/m², kontrastná látka 100 % polyester 200 g/m². Vodný stĺpec: 20 000 mm, výplň Sorona®, telo 140 g/m², ostatné 120 g/m²

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

PokynyBežné pranie na 40 °
Možno sušiť v sušičke
Žehliť na nízkej teplote
Nebieliť
Nečistiť chemicky

Farba

Oranžová fluorescenčná

Veľkosť

XL

Veľkosť FR / ES / PT / BE

XL

Materiál

100 % recyklovaný polyester

Hmotnosť látky na m2

190 g

Normy

ISO 20471, EN 20471, EN 343, EN 342

Výplň

100% polyester

Plošná hmotnosť polstrovania na m²

140 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nesušiť v sušičke, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie