Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zimná bunda Stretch X

Bunda s podšívkou Stretch X
BUNDA ZIM STRETCH X ANT S

Obj. č. M411560000

EAN 4255576592374

Cena za zvolené balenie
Zimná bunda Stretch X

Obj. č. M411560000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Táto odolná a priedušná zimná bunda je vyrobená z vysoko kvalitnej elastickej tkaniny a má vodu odpudzujúcu membránu, ktorá vás udrží v suchu aj za nepriaznivého počasia. Vďaka našej technológii FlexiT táto bunda ponúka maximálnu voľnosť pri pohybe.
  • Vodu odpudzujúca (5000 mm vodný stĺpec), priedušná (3000 MVP)

  • Podlepené švy na ramenách, kapucni a bokoch

  • Tri vonkajšie vrecká, jedno vnútorné vrecko, odnímateľná kapucňa, elastické manžety, skrytý centrálny zips

  • Reflexné dizajnové prvky na chrbte

  • Certifikované podľa EN 14058 3.3 a EN 343 2.1
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Antracitová

Veľkosť

S

Materiál

100 % recyklovaný polyester

Hmotnosť látky na m2

185 g

Normy

EN 343, EN 14058

Norma EN

343, 14058

Materiál obloženia

100 % recyklovaný polyester

Výplň

100 % recyklovaný polyester

Plošná hmotnosť polstrovania na m²

140 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie