Zimná bunda Stretch X
Bunda s podšívkou Stretch X
BUNDA ZIM STRETCH X NAVY 4XL
Obj. č. M411561006
EAN 4255576592534
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Táto odolná a priedušná zimná bunda je vyrobená z vysoko kvalitnej elastickej tkaniny a má vodu odpudzujúcu membránu, ktorá vás udrží v suchu aj za nepriaznivého počasia. Vďaka našej technológii FlexiT táto bunda ponúka maximálnu voľnosť pri pohybe.
- Vodu odpudzujúca (5000 mm vodný stĺpec), priedušná (3000 MVP)
- Podlepené švy na ramenách, kapucni a bokoch
- Tri vonkajšie vrecká, jedno vnútorné vrecko, odnímateľná kapucňa, elastické manžety, skrytý centrálny zips
- Reflexné dizajnové prvky na chrbte
- Certifikované podľa EN 14058 3.3 a EN 343 2.1
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Tmavomodrá |
Veľkosť | 4XL |
Materiál | 100 % recyklovaný polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 185 g |
Normy | EN 343, EN 14058 |
Norma EN | 343, 14058 |
Materiál obloženia | 100 % recyklovaný polyester |
Výplň | 100 % recyklovaný polyester |
Plošná hmotnosť polstrovania na m² | 140 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |