Zimná bunda WÜRTH MODYF TEMPER
ZIMNA BUNDA TEMPER ANTRACIT L
Obj. č. M401610002
EAN 4255786475283
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- 2 predné zasúvacie vrecká, 2 vnútorné vrecká, náprsné vrecko, vrecko na rukáve, snímateľná kapucňa so zipsom
- Vodu odpudzujúca (vodný stĺpec 8000 mm), priedušná (3000 MVP)
- Základné farby na kombinovanie, vodotesné zipsy
- Elastická zaťahovacia šnúrka a páska proti skĺzavaniu na leme, reflexné dizajnové prvky
Hárky údajov(X)
Farba | Antracitová |
Veľkosť | L |
Materiál | 65% polyester (recycled), 33% cotton, 2% elastane, TPU laminate |
Hmotnosť látky na m2 | 310 g |
Výplň | 100% polyester |
Plošná hmotnosť polstrovania na m² | 140 g |
Umývateľné pri | 40°C - gentle wash |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | L |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!