Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zimná bunda WÜRTH MODYF TEMPER

ZIMNA BUNDA TEMPER ANTRACIT S

Obj. č. M401610000

EAN 4255786475269

Cena za zvolené balenie
Zimná bunda WÜRTH MODYF TEMPER

Obj. č. M401610000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Robustná funkčná bunda s rôznymi praktickými prvkami – ideálna do každého typu počasia, poskytuje optimálnu ochranu pred mokrými a veternými podmienkami. Čiastočne vyrobené z recyklovaného materiálu.
  • 2 predné zasúvacie vrecká, 2 vnútorné vrecká, náprsné vrecko, vrecko na rukáve, snímateľná kapucňa so zipsom

  • Vodu odpudzujúca (vodný stĺpec 8000 mm), priedušná (3000 MVP)

  • Základné farby na kombinovanie, vodotesné zipsy

  • Elastická zaťahovacia šnúrka a páska proti skĺzavaniu na leme, reflexné dizajnové prvky
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Antracitová

Veľkosť

S

Materiál

65% polyester (recycled), 33% cotton, 2% elastane, TPU laminate

Hmotnosť látky na m2

310 g

Výplň

100% polyester

Plošná hmotnosť polstrovania na m²

140 g

Umývateľné pri

40°C - gentle wash

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Veľkosť FR / ES / PT / BE

S

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Multifunkčná bufka WÜRTH MODYF X-Finity X-Finity

MULTIFUNKCNA SATKA CIERNA

Viacúčelová šatka poskytuje ochranu v horúcom aj studenom počasí. Je priedušná a dá sa pohodlne nosiť na viacero spôsobov.
x 1 ks
Zimná čiapka WÜRTH MODYF Stretch Evolution

ČIAPKA EVOLUTION ANTRACIT/LIMETKA

Nevyhnutná výbava na jeseň a jar!
x 1 ks
Zimná čiapka WÜRTH MODYF

ZIMNÁ ČIAPKA ŠEDÁ

Príjemne mäkká zimná čiapka, ideálna na výšivku
x 1 ks
Zimná čiapka WÜRTH MODYF

ZIMNÁ ČIAPKA HORČICOVÁ

Príjemne mäkká zimná čiapka, ideálna na výšivku