Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zimná bunda WÜRTH MODYF TEMPER

ZIMNA BUNDA TEMPER TMAVO MODRA 6XL

Obj. č. M401611008

EAN 4255786475443

Cena za zvolené balenie
Zimná bunda WÜRTH MODYF TEMPER

Obj. č. M401611008

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Robustná funkčná bunda s rôznymi praktickými prvkami – ideálna do každého typu počasia, poskytuje optimálnu ochranu pred mokrými a veternými podmienkami. Čiastočne vyrobené z recyklovaného materiálu.
  • 2 predné zasúvacie vrecká, 2 vnútorné vrecká, náprsné vrecko, vrecko na rukáve, snímateľná kapucňa so zipsom

  • Vodu odpudzujúca (vodný stĺpec 8000 mm), priedušná (3000 MVP)

  • Základné farby na kombinovanie, vodotesné zipsy

  • Elastická zaťahovacia šnúrka a páska proti skĺzavaniu na leme, reflexné dizajnové prvky
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Tmavomodrá

Veľkosť

6XL

Materiál

65% polyester (recycled), 33% cotton, 2% elastane, TPU laminate

Hmotnosť látky na m2

310 g

Výplň

100% polyester

Plošná hmotnosť polstrovania na m²

140 g

Umývateľné pri

40°C - gentle wash

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Veľkosť FR / ES / PT / BE

6XL

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Multifunkčná bufka WÜRTH MODYF X-Finity X-Finity

MULTIFUNKCNA SATKA CIERNA

Viacúčelová šatka poskytuje ochranu v horúcom aj studenom počasí. Je priedušná a dá sa pohodlne nosiť na viacero spôsobov.
x 1 ks
Zimná čiapka WÜRTH MODYF Stretch Evolution

ČIAPKA EVOLUTION ANTRACIT/LIMETKA

Nevyhnutná výbava na jeseň a jar!
x 1 ks
Zimná čiapka WÜRTH MODYF

ZIMNÁ ČIAPKA ŠEDÁ

Príjemne mäkká zimná čiapka, ideálna na výšivku
x 1 ks
Zimná čiapka WÜRTH MODYF

ZIMNÁ ČIAPKA HORČICOVÁ

Príjemne mäkká zimná čiapka, ideálna na výšivku