Zimná bunda WÜRTH MODYF URBAN
BUNDA ZIMNA URBAN TMAVOSEDA L
Obj. č. M411620002
EAN 4255722934355
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Teplá zimná bunda s mäkkou plyšovou podšívkou
- Vetruodolná a vodu odpudzujúca až do vodného stĺpca 10 000 mm
- Dve zosilnené našité vrecká so záklopkou a dve bočné zasúvacie vrecká, dve zosilnené našité náprsné vrecká so záklopkou, tri vnútorné vrecká
- Nastaviteľné manžety na rukávoch, kapucňa so zaťahovacou šnúrkou, systém vetrania vzadu
- Vnútorný zips ukončuje oblasť hrudníka
Hárky údajov(X)
Farba | Tmavosivá |
Veľkosť | L |
Materiál | 100 % recyklovaný polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 180 g |
Materiál obloženia | 100% polyester |
Výplň | 100 % recyklovaný polyester |
Plošná hmotnosť polstrovania na m² | 100 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nesušiť v sušičke, Nežehliť, Nečistiť chemicky |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | L |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!