Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zimná bunda WÜRTH MODYF URBAN

BUNDA ZIMNA URBAN TMAVOSEDA XXL

Obj. č. M411620004

EAN 4255722934379

Cena za zvolené balenie
Zimná bunda WÜRTH MODYF URBAN

Obj. č. M411620004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Teplá a robustná zimná bunda z recyklovaného materiálu s mäkkou plyšovou podšívkou, ideálna do chladných dní. V štýle Urban s vodu odpudzujúcou membránou a systémom vetrania v zadnej časti
  • Teplá zimná bunda s mäkkou plyšovou podšívkou

  • Vetruodolná a vodu odpudzujúca až do vodného stĺpca 10 000 mm

  • Dve zosilnené našité vrecká so záklopkou a dve bočné zasúvacie vrecká, dve zosilnené našité náprsné vrecká so záklopkou, tri vnútorné vrecká

  • Nastaviteľné manžety na rukávoch, kapucňa so zaťahovacou šnúrkou, systém vetrania vzadu

  • Vnútorný zips ukončuje oblasť hrudníka
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Tmavosivá

Veľkosť

XXL

Materiál

100 % recyklovaný polyester

Hmotnosť látky na m2

180 g

Materiál obloženia

100% polyester

Výplň

100 % recyklovaný polyester

Plošná hmotnosť polstrovania na m²

100 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nesušiť v sušičke, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Veľkosť FR / ES / PT / BE

XXL

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Flaušová čiapka na ochranu hlavy WÜRTH MODYF

FLEECOVÁ ČIAPKA S REFLEX POTLAČOU ŠEDÁ

Teplá flísová čiapka s reflexnou potlačou po celej ploche
x 1 ks
Membránová zimná čiapka WÜRTH MODYF

ČIAPKA S MEMBRÁNOU ČIERNA

Priedušná čiapka s membránou z recyklovaného materiálu. Chráni pred dažďom a udrží hlavu v suchu
x 1 ks
Výstražná zimná čiapka WÜRTH MODYF

CAPICA CIERNO-ZLTA

Výstražná čiapka s dizajnovými prvkami
x 1 ks
Flaušová čiapka WÜRTH MODYF Thinsulate Thinsulate®

CIAPKA FLISOVA THINSLULATE TMAVOSEDA

Mäkká a športová flaušová čiapka s pohodlnou a teplou podšívkou Thinsulate
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie