Zimná ochranná stavbárska bunda do dažďa
PU zimná stavbárska bunda do dažďa
ZIMNA NEPREMOKAVA BUNDA ZLTA S
Obj. č. M011004000
EAN 4250004434196
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nepremokavá zimná stavbárska bunda do dažďa s teplou podšívkou. Bunda je vďaka odnímateľnej podšívke vhodná do chladných aj teplejších podmienok.
- Pevný nepremokavý materiál s povrchovou vrstvou PU, kryté zapínanie na gombíky
- 2 predné vrecká s chlopňou
- Odnímateľná akrylová termopodšívka, predĺžený strih
- DIN 61536, EN 343 trieda 3
- Odporúčame vybrať o číslo väčšiu, aby vám nebola príliš tesná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Žltá |
Veľkosť | S |
Materiál | 100% bavlna, spolyuretánovou povrchovou úpravou |
Hmotnosť látky na m2 | 300 g |
Materiál obloženia | 100% polyester |
Pokyny pre starostlivosť | Neumývať, Nežehliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nebieliť, Nečistiť chemicky |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!