Zimná ochranná stavbárska bunda do dažďa
PU zimná stavbárska bunda do dažďa
ZIMNA NEPREMOKAVA BUNDA ZLTA XXL
Obj. č. M011004004
EAN 4250004434233
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nepremokavá zimná stavbárska bunda do dažďa s teplou podšívkou. Bunda je vďaka odnímateľnej podšívke vhodná do chladných aj teplejších podmienok.
- Pevný nepremokavý materiál s povrchovou vrstvou PU, kryté zapínanie na gombíky
- 2 predné vrecká s chlopňou
- Odnímateľná akrylová termopodšívka, predĺžený strih
- DIN 61536, EN 343 trieda 3
- Odporúčame vybrať o číslo väčšiu, aby vám nebola príliš tesná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Žltá |
Veľkosť | XXL |
Materiál | 100% bavlna, spolyuretánovou povrchovou úpravou |
Hmotnosť látky na m2 | 300 g |
Materiál obloženia | 100% polyester |
Pokyny pre starostlivosť | Neumývať, Nežehliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nebieliť, Nečistiť chemicky |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!