Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zimná softšelová Bunda ONE

Zimná bunda One
MOD SOFTSHELL WINTER ONE 3XL

Obj. č. M411160005

EAN 4251012106587

Cena za zvolené balenie
Zimná softšelová Bunda ONE

Obj. č. M411160005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Moderná, pohodlná a vysokofunkčná bunda, ktorá je ideálne vhodná do chladných dní. Odporúčame vybrať o číslo väčšiu, aby vám nebola príliš tesná.
  • Priedušný materiál odpudzujúci vodu (vodný stĺpec 8 000 mm)

  • 6 vonkajších vreciek, 2 vnútorné vrecká, vrecko na mobilný telefón s funkciou e-care

  • Reflexné prvky

  • Odnímateľná kapucňa, elastické manžety
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Antracitová

Veľkosť

3XL

Materiál

96% polyester, 4% spandex

Hmotnosť látky na m2

120 g

Výplň

100% polyester

Umývateľné pri

30°C

Pokyny pre starostlivosť

Žehlenie s nízkou teplotou, Nebieliť, Nečistiť chemicky, Nevysušujte v bubnovom sušiči

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie