Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zimná softšelová Bunda ONE

Zimná bunda One
MOD SOFTSHELL WINTER ONE M

Obj. č. M411160001

EAN 4251012106549

Cena za zvolené balenie
Zimná softšelová Bunda ONE

Obj. č. M411160001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Moderná, pohodlná a vysokofunkčná bunda, ktorá je ideálne vhodná do chladných dní. Odporúčame vybrať o číslo väčšiu, aby vám nebola príliš tesná.
  • Priedušný materiál odpudzujúci vodu (vodný stĺpec 8 000 mm)

  • 6 vonkajších vreciek, 2 vnútorné vrecká, vrecko na mobilný telefón s funkciou e-care

  • Reflexné prvky

  • Odnímateľná kapucňa, elastické manžety
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Antracitová

Veľkosť

M

Materiál

96% polyester, 4% spandex

Hmotnosť látky na m2

120 g

Výplň

100% polyester

Umývateľné pri

30°C

Pokyny pre starostlivosť

Žehlenie s nízkou teplotou, Nebieliť, Nečistiť chemicky, Nevysušujte v bubnovom sušiči

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie