Zimná softšelová Bunda ONE
Zimná bunda One
MOD SOFTSHELL WINTER ONE XS
Obj. č. M411160010
EAN 4251012106525
Cena za zvolené balenie





Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Moderná, pohodlná a vysokofunkčná bunda, ktorá je ideálne vhodná do chladných dní. Odporúčame vybrať o číslo väčšiu, aby vám nebola príliš tesná.
- Priedušný materiál odpudzujúci vodu (vodný stĺpec 8 000 mm)
- 6 vonkajších vreciek, 2 vnútorné vrecká, vrecko na mobilný telefón s funkciou e-care
- Reflexné prvky
- Odnímateľná kapucňa, elastické manžety
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Antracitová |
Veľkosť | XS |
Materiál | 96% polyester, 4% spandex |
Hmotnosť látky na m2 | 120 g |
Výplň | 100% polyester |
Umývateľné pri | 30°C |
Pokyny pre starostlivosť | Žehlenie s nízkou teplotou, Nebieliť, Nečistiť chemicky, Nevysušujte v bubnovom sušiči |