Zimná softšelová Bunda Stretch X
Zimná softšelová bunda Stretch X
Obj. č. M441240000
EAN 4251596894900
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pevná a priedušná zimná bunda vyrobená z elastického materiálu s membránou s hydrofóbnymi vlastnosťami. Technológia FlexiT poskytuje maximálnu voľnosť pohybu.
- Hydrofóbne vlastnosti (vodný stĺpec 8 000 mm), priedušná 4 000 MVP
- Spevnené ramená, reflexné vložky
- 8 vonkajších vreciek a 2 vnútorné vrecká, skrytý otvor pre kábel na slúchadlá
- Tkanina E-care (poskytuje 99 % ochranu pred elektromagnetickým žiarením)
- Odnímateľná kapucňa
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Červená |
Veľkosť | S |
Materiál | 96% polyester, 4% spandex |
Hmotnosť látky na m2 | 285 g |
Normy | EN 14058 |
Norma EN | 14058 |
Výplň | 100 % recyklovaný polyester |
Plošná hmotnosť polstrovania na m² | 170 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky |