Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zimná softšelová Bunda Stretch X

Zimná softšelová bunda Stretch X
SOFTSHELL ZIM STRETCH X ŠEDÁ M

Obj. č. M441236001

EAN 4251596894597

Cena za zvolené balenie
Zimná softšelová Bunda Stretch X

Obj. č. M441236001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pevná a priedušná zimná bunda vyrobená z elastického materiálu s membránou s hydrofóbnymi vlastnosťami. Technológia FlexiT poskytuje maximálnu voľnosť pohybu.
  • Hydrofóbne vlastnosti (vodný stĺpec 8 000 mm), priedušná 4 000 MVP

  • Spevnené ramená, reflexné vložky

  • 8 vonkajších vreciek a 2 vnútorné vrecká, skrytý otvor pre kábel na slúchadlá

  • Tkanina E-care (poskytuje 99 % ochranu pred elektromagnetickým žiarením)

  • Odnímateľná kapucňa
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Sivá

Veľkosť

M

Materiál

96% polyester, 4% spandex

Hmotnosť látky na m2

285 g

Normy

EN 14058

Norma EN

14058

Výplň

100 % recyklovaný polyester

Plošná hmotnosť polstrovania na m²

170 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie