Zimná softšelová bunda Scorpius
Softšelová zimná bunda Scorpius
MODYF
Obj. č.
M441101008
EAN 4251692818626
Cena za zvolené balenie





Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Softšelová bunda s podšívkou vyrobená z pevnej a elastickej tkaniny. Umožňuje maximálnu voľnosť pohybu a vďaka spevneniu švov poskytuje ideálnu odolnosť.
- Priedušný materiál odpudzujúci vodu (vodný stĺpec 5 000 mm)
- 4 vonkajšie vrecká, 3 vnútorné vrecká, vrecko na mobilný telefón s funkciou e-care, vrecko na rukáve
- Reflexné prvky, mikroflaušová podšívka
- Odnímateľná kapucňa, svorky na ID kartu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 6XL |
Materiál | 96% polyester, 4% spandex |
Hmotnosť látky na m2 | 370 g |
Normy | EN 14058 |
Norma EN | 14058 |
Materiál obloženia | 100% polyester |
Výplň | 100% polyester |
Plošná hmotnosť polstrovania na m² | 80 g |
Umývateľné pri | 30°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nežehliť, Nečistiť chemicky, Sušenie v bubnovej sušičke bežne |