Zimná vesta Star CP
Zimná vesta Star CP
VESTA ZIM STAR CP ČIERNA S
Obj. č. M402208000
EAN 4255663211867
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pohodlná vesta s vysokým obsahom bavlny, praktickými vreckami a teplou podšívkou
- Jemné oblečenie, so suchým zipsom a predným zipsom YKK
- Dve predné vrecká, jedno náprsné vrecko s držiakom na pero, jedno vnútorné vrecko a stojatý golier
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | S |
Materiál | 60% bavlna, 40% polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 240 g |
Výplň | 100% polyester |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Žehlenie so strednou teplotou, Nečistiť chemicky, Nevysušujte v bubnovom sušiči |