Zimné Nohavice Stretch X
Zimné nohavice Stretch X
NOHAVICE PRAC ZIM STRETCH X ANT 46
Obj. č. M403316423
EAN 4251402736448
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Podšité nohavice pre chladnú zimnú sezónu. Maximálne pohodlie vďaka elastickému materiálu.
- Prekryté gombíky na zabránenie poškriabaniu
- 7 vonkajších vreciek, 2 vrecká na perá, vrecko na pravítko
- Tkanina E-care (poskytuje 99 % ochranu pred elektromagnetickým žiarením)
- Reflexné prvky, ergonomický strih v oblasti spevnených kolien, elastický pás
- Trikrát prešité švy, spony na preukaz, kolenné vrecká, certifikované podľa normy DIN EN 14404
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Antracitová |
Veľkosť | 46 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 40 |
Materiál | 72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 260 g |
Norma EN | 14404 |
Materiál obloženia | 100% polyester |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |
Konfekčná veľkosť UK | 32 |