Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zimné Nohavice Stretch X

Zimné nohavice Stretch X
NOHAVICE PRAC ZIM STRETCH X ČIERNE 106

Obj. č. M403322465

EAN 4251596858124

Cena za zvolené balenie
Zimné Nohavice Stretch X

Obj. č. M403322465

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Podšité nohavice pre chladnú zimnú sezónu. Maximálne pohodlie vďaka elastickému materiálu.
  • Prekryté gombíky na zabránenie poškriabaniu

  • 7 vonkajších vreciek, 2 vrecká na perá, vrecko na pravítko

  • Tkanina E-care (poskytuje 99 % ochranu pred elektromagnetickým žiarením)

  • Reflexné prvky, ergonomický strih v oblasti spevnených kolien, elastický pás

  • Trikrát prešité švy, spony na preukaz, kolenné vrecká, certifikované podľa normy DIN EN 14404

  • STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

106

Veľkosť FR / ES / PT / BE

46 l

Materiál

72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan

Hmotnosť látky na m2

260 g

Norma EN

14404

Materiál obloženia

100% polyester

Umývateľné pri

60°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky

Konfekčná veľkosť UK

36 l

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie