Zimné Nohavice Stretch X
Zimné nohavice Stretch X
NOHAVICE ZIM STRETCH X NAVY 118
Obj. č. M403321471
EAN 4251402736912
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
 
				 
				 
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Podšité nohavice pre chladnú zimnú sezónu. Maximálne pohodlie vďaka elastickému materiálu.
- Prekryté gombíky na zabránenie poškriabaniu
- 7 vonkajších vreciek, 2 vrecká na perá, vrecko na pravítko
- Tkanina E-care (poskytuje 99 % ochranu pred elektromagnetickým žiarením)
- Reflexné prvky, ergonomický strih v oblasti spevnených kolien, elastický pás
- Trikrát prešité švy, spony na preukaz, kolenné vrecká, certifikované podľa normy DIN EN 14404
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
| Farba | Tmavomodrá | 
| Veľkosť | 118 | 
| Veľkosť FR / ES / PT / BE | 52 l | 
| Materiál | 72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan | 
| Hmotnosť látky na m2 | 260 g | 
| Norma EN | 14404 | 
| Materiál obloženia | 100% polyester | 
| Umývateľné pri | 60°C | 
| Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky | 
| Konfekčná veľkosť UK | 41L |