Zimné Ponožky
Zimné pracovné ponožky
PONOŽKY ZIMNÉ ČIERNO-ČERVENÉ 39-41
Obj. č. M451066001
EAN 4251596895167
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Teplé zimné ponožky vyrobené z pohodlnej ovčej vlny na chladné obdobia. Odolná, antibakteriálna tkanina. Tvarované chodidlo pre pravú/ľavú nohu.
- Ochrana a stabilita vďaka podrážke Comfort Step
- Vysokokvalitná ovčia vlna s reguláciou teploty
- Materiál CORDURA® (výnimočne odolný voči odieraniu) na päte a na vrchnej strane zabezpečuje optimálnu odolnosť voči opotrebovaniu
- Podrážka prispôsobená pre ľavé a pravé chodidlo
- Antibakteriálna úprava
CORDURA® je registrovaná ochranná známka spoločnosti INVISTA Technologies S.à.r.l., Švajčiarsko.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna, Červená |
Veľkosť | 39 – 41 |
Materiál | 37% acrylic, 25% polyamide, 16% wool, 11% polyester, 8% polypropylene, 3% elasthane |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nečistiť chemicky, Nežehliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči |
Počet ponožiek | 1 Pár |