Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zimné Ponožky

Zimné pracovné ponožky
PONOŽKY ZIMNÉ ČIERNO-ČERVENÉ 45-47

Obj. č. M451066003

EAN 4251596895181

Cena za zvolené balenie
Zimné Ponožky

Obj. č. M451066003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Teplé zimné ponožky vyrobené z pohodlnej ovčej vlny na chladné obdobia. Odolná, antibakteriálna tkanina. Tvarované chodidlo pre pravú/ľavú nohu.
  • Ochrana a stabilita vďaka podrážke Comfort Step

  • Vysokokvalitná ovčia vlna s reguláciou teploty

  • Materiál CORDURA® (výnimočne odolný voči odieraniu) na päte a na vrchnej strane zabezpečuje optimálnu odolnosť voči opotrebovaniu

  • Podrážka prispôsobená pre ľavé a pravé chodidlo

  • Antibakteriálna úprava

CORDURA® je registrovaná ochranná známka spoločnosti INVISTA Technologies S.à.r.l., Švajčiarsko.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna, Červená

Veľkosť

45 – 47

Materiál

37% acrylic, 25% polyamide, 16% wool, 11% polyester, 8% polypropylene, 3% elasthane

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nečistiť chemicky, Nežehliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči

Počet ponožiek

1 Pár

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie