Zimné elastické nohavice Evolution
Zimné nohavice EVOLUTION
NOHAVICE ZIM EVOLUTION MODRÁ 118
Obj. č. M403465471
EAN 4251761459453
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zimné nohavice ponúkajú maximálny komfort vďaka 4-smerovému elastickému materiálu. Podšitá tkanina vás príjemne zahreje aj v chladných zimných dňoch
- Skryté gombíky na zabránenie poškriabania, tkanina, ktorú je možné naťahovať do 4 smerov
- 7 vonkajších vreciek, 2 vrecká na perá, 1 vrecko na pravítko
- Tkanina e-Care (poskytuje 99 % ochranu pred elektromagnetickým žiarením)
- Reflexné prvky, ergonomický strih v oblasti zosilnených kolien, elastický pás
- Trojnásobne prešité švy, spona držiaka na menovku, certifikácia podľa DIN EN 14404, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Tmavomodrá, Kráľovská modrá |
Veľkosť | 118 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 52 l |
Materiál | 52 % polyamid, 40 % polyester, 8 % elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 214 g |
Norma EN | 14404 |
Materiál obloženia | 100 % polyesterová sieťovina |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |
Konfekčná veľkosť UK | 41L |