Zimné elastické nohavice Evolution
Zimné nohavice EVOLUTION
NOHAVICE ZIM EVOLUTION MODRÁ 28
Obj. č. M403465409
EAN 4251761459217
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
				
				
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zimné nohavice ponúkajú maximálny komfort vďaka 4-smerovému elastickému materiálu. Podšitá tkanina vás príjemne zahreje aj v chladných zimných dňoch
- Skryté gombíky na zabránenie poškriabania, tkanina, ktorú je možné naťahovať do 4 smerov
 - 7 vonkajších vreciek, 2 vrecká na perá, 1 vrecko na pravítko
 - Tkanina e-Care (poskytuje 99 % ochranu pred elektromagnetickým žiarením)
 - Reflexné prvky, ergonomický strih v oblasti zosilnených kolien, elastický pás
 - Trojnásobne prešité švy, spona držiaka na menovku, certifikácia podľa DIN EN 14404, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Farba  | Tmavomodrá, Kráľovská modrá  | 
Veľkosť  | 28  | 
Veľkosť FR / ES / PT / BE  | 52C  | 
Materiál  | 52 % polyamid, 40 % polyester, 8 % elastan  | 
Hmotnosť látky na m2  | 214 g  | 
Norma EN  | 14404  | 
Materiál obloženia  | 100 % polyesterová sieťovina  | 
Umývateľné pri  | 40°C  | 
Pokyny pre starostlivosť  | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky  | 
Konfekčná veľkosť UK  | 41S  |