Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zimné elastické nohavice Evolution

Zimné nohavice EVOLUTION
NOHAVICE ZIM EVOLUTION MODRÁ 52

Obj. č. M403465429
EAN 4251761459309

Cena za zvolené balenie
Zimné elastické nohavice Evolution

Obj. č. M403465429

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zimné nohavice ponúkajú maximálny komfort vďaka 4-smerovému elastickému materiálu. Podšitá tkanina vás príjemne zahreje aj v chladných zimných dňoch
  • Skryté gombíky na zabránenie poškriabania, tkanina, ktorú je možné naťahovať do 4 smerov

  • 7 vonkajších vreciek, 2 vrecká na perá, 1 vrecko na pravítko

  • Tkanina e-Care (poskytuje 99 % ochranu pred elektromagnetickým žiarením)

  • Reflexné prvky, ergonomický strih v oblasti zosilnených kolien, elastický pás

  • Trojnásobne prešité švy, spona držiaka na menovku, certifikácia podľa DIN EN 14404, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Tmavomodrá, Kráľovská modrá

Veľkosť

52

Veľkosť FR / ES / PT / BE

46

Materiál

52 % polyamid, 40 % polyester, 8 % elastan

Hmotnosť látky na m2

214 g

Norma EN

14404

Materiál obloženia

100 % polyesterová sieťovina

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky

Konfekčná veľkosť UK

36

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie