Zimné nohavice Star CP
Zimné nohavice Star CP
NOHAVICE ZIM STAR CP MOD/ŠED 25
Obj. č. M403610403
EAN 4255663213120
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
 
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pohodlné nohavice s vysokým obsahom bavlny a teplou podšívkou, ideálne na zimu
- Gombíky a suché zipsy sú skryté, aby sa zabránilo poškriabaniu
- Dve predné vrecká, jedno vrecko na pravítko, jedno vrecko na stehnách, dve zadné vrecká
- Ergonomický strih v oblasti kolien, elastický pás
- Lem možno predĺžiť až o 5 cm
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
| Farba | Tmavomodrá, Sivá | 
| Veľkosť | 25 | 
| Veľkosť FR / ES / PT / BE | 46C | 
| Materiál | 60% bavlna, 40% polyester | 
| Hmotnosť látky na m2 | 240 g | 
| Umývateľné pri | 60°C | 
| Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Žehlenie so strednou teplotou, Nečistiť chemicky, Nevysušujte v bubnovom sušiči | 
| Konfekčná veľkosť UK | 36S |