Zimné nohavice Star CP
Zimné nohavice Star CP
NOHAVICE ZIM STAR CP ŠED/ČIER 118
Obj. č.
M403609471
EAN 4255663212963
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pohodlné nohavice s vysokým obsahom bavlny a teplou podšívkou, ideálne na zimu
- Gombíky a suché zipsy sú skryté, aby sa zabránilo poškriabaniu
- Dve predné vrecká, jedno vrecko na pravítko, jedno vrecko na stehnách, dve zadné vrecká
- Ergonomický strih v oblasti kolien, elastický pás
- Lem možno predĺžiť až o 5 cm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Sivá, Čierna |
Veľkosť | 118 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 52 l |
Materiál | 60% bavlna, 40% polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 240 g |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Žehlenie so strednou teplotou, Nečistiť chemicky, Nevysušujte v bubnovom sušiči |
Konfekčná veľkosť UK | 41L |