Zimné ochranné stavbárske nohavice s náprsenkou do dažďa
PU zimné stavb. noh. s nápr. do dažďa
Obj. č. M012004006
EAN 4251692804476
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálne do daždivých dní. Tieto praktické montérky sú úplne nepremokavé. Vďaka svojim elastickým vložkám a množstvu vreciek sú mimoriadne pohodlné.
- Elastický materiál odolný proti vode s povrchovou vrstvou PU
- 2 predné vrecká, výpustkové vrecko, vrecko na pravítko
- Nastaviteľné popruhy na plecia, nastaviteľný pás
- DIN 61536, EN 343 trieda 3
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Žltá |
Veľkosť | 4XL |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 4XL |
Materiál | 100% bavlna, spolyuretánovou povrchovou úpravou |
Hmotnosť látky na m2 | 300 g |
Materiál obloženia | 100 % akrylát |
Pokyny pre starostlivosť | Čistenie za sucha, Nebieliť, Nežehliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Neumývať |