Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zimné ochranné stavbárske nohavice s náprsenkou do dažďa

PU zimné stavb. noh. s nápr. do dažďa
ZIMNE NEPR. NAP. NOHAVICE ZLTO-CIER. 3XL

Obj. č. M012004005
EAN 4250241965491

Cena za zvolené balenie
Zimné ochranné stavbárske nohavice s náprsenkou do dažďa

Obj. č. M012004005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálne do daždivých dní. Tieto praktické montérky sú úplne nepremokavé. Vďaka svojim elastickým vložkám a množstvu vreciek sú mimoriadne pohodlné.
  • Elastický materiál odolný proti vode s povrchovou vrstvou PU

  • 2 predné vrecká, výpustkové vrecko, vrecko na pravítko

  • Nastaviteľné popruhy na plecia, nastaviteľný pás

  • DIN 61536, EN 343 trieda 3
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Žltá

Veľkosť

3XL

Veľkosť FR / ES / PT / BE

3XL

Materiál

100% bavlna, spolyuretánovou povrchovou úpravou

Hmotnosť látky na m2

300 g

Materiál obloženia

100 % akrylát

Pokyny pre starostlivosť

Čistenie za sucha, Nebieliť, Nežehliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Neumývať

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie