Skrutka pre fasádne konštrukcie so šesťhrannou hlavou a tesniacou podložkou Faba® typ BZ
Stav. skr. do fasády, Faba, typ BZ s tesn.podl. A2
SKRUTKA-6HR-BZ-PODL-16-A2-SW3/8-6,3X130
FABA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Prídavné pozinkovanie skrutky neslúži na ochranu proti korózii, ale v kombinácii s kĺzavou povrchovou vrstvou zaisťuje vytvorenie bezpečnejšieho závitu nerezovej skrutky v oceľových podkladových konštrukciách
Tesniaca podložka pozostáva z kovovej zadnej časti z nehrdzavejúcej ocele A2 s vulkanizovaným tesnením vyrobeným z vysokokvalitného EPDM
Vhodná na kombinácie komponentov tI / tII podľa schválenia ETA-10/0184
- Oceľ/oceľ
- Hliník/oceľ
- Hliník/hliník
Podľa schválenia ETA-13/0210 je vhodná aj na montáž sendvičových prvkov od dĺžky ≥ 50 mm na oceľové podkladové konštrukcie
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | pozinkované |
Materiál tesniaceho krúžku | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch tesniaceho krúžku | čisté |
Materiál tesnenia | Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Šesťhran |
Druh závitu | Závit do plechu |
Tvar špičky | S čapom |
Podzemné | Oceľ |
Menovitý priemer (d1) | 6,3 mm |
Dĺžka (l1) | 130 mm |
Vonkajší priemer tesniaceho krúžku (d2) | 16 mm |
Hrúbka podložky (h1) | 3 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | 3/8 inch |
Pre hrúbku spodnej konštrukcie min. | 2 mm |
Schválenie | ETA-10/0184 |
Dĺžka závitu | 69 mm |
Tabuľka vŕtaných otvorov pre skrutky FABA® typu BZ | |||||
Hrúbka komponentu II [mm] (oceľová podkladová konštrukcia) | 1,25 | 1,50 | 2,0 – 5,9 | 6,0 – 6,9 | ≥ 7,0 |
Ø vŕtaného otvoru [mm] | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 5,7 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!