Zimné rukavice Comfort
Zimné rukavice, Comfort
ZIMNÉ RUKAVICE COMFORT VEĽKOSŤ 11
Obj. č. 0899450111
EAN 4053479160320
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pohodlné zimné rukavice s vynikajúcou ochranou proti chladu a dobrými mechanickými vlastnosťami v oblasti ochrany proti odretiu a porezaniu
- Akrylové/čisté vlnené vlákno pre maximálne pohodlie
- Otvorené chrbty pre vynikajúcu priedušnosť
- Vysokokvalitná povrchová vrstva z prírodného latexu
- Jemná povrchová textúra na vynikajúce uchopenie za mokra aj za sucha
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Práca v chladných prostrediach
- Práca, na ktorú sa vzťahujú stredné až vysoké požiadavky na ochranu proti porezaniu a mechanické namáhanie
- Stavebný priemysel
- Stavba ciest
- Dodávateľské spoločnosti a odvoz odpadu
- Práce v chladiarenských a bežných skladoch
Veľkosť | 11 |
Hustota úpletu | 15 |
Materiál podšívky | Polyamid/akrylová vlna |
Materiál vonkajšej vrstvy | Prírodný kaučuk so zdrsneným povrchom |
Normy | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 511:2006 |
Odolnosť proti porezaniu podľa ISO 13997 | C |
Farba | Oranžová |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!