Zimný prostriedok na zlepšenie funkcie naftových motorov
Zimná úprava nafty
ZIMNE ADITIVUM DIESEL 1000ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zabraňuje rozmoknutiu
- Zabraňuje upchatiu palivového potrubia a filtra
- Naftový motor pracuje aj pri nízkych teplotách
- Zlepšuje filtrovateľnosť a teplotu tuhnutia naftového paliva
- Zaručuje prevádzku za studena počas zimy
- Kompatibilný so všetkými bežnými naftovými palivami, avšak neúčinný s čistou organickou naftou
- Zlepšenie do -10 °C pri max. -31 °C v závislosti od kvality paliva
Aditívum sa musí pridať už pred počiatočným zhlukovaním, ak už zhlukovanie prebehlo, produkt ju už nedokáže rozpustiť. Aditívum by v najlepšom prípade malo mať izbovú teplotu a teplota upravovaného naftového paliva by nemala byť nižšia ako 0 °C. Ideálne je pridať aditívum priamo pred tankovaním.
Tieto informácie sú založené na dôkladnom preskúmaní a možno ich považovať za spoľahlivé. Predstavujú však len nezáväzné odporúčanie.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Pre všetky naftové motory osobných a nákladných vozidiel, autobusov, stavebných strojov vrátane motorov s technológiou Common Rail a systémami čerpadlo-dýza.
Na získanie optimálneho účinku pridajte obsah nádoby do nádrže pri teplote nad 0 °C
- Pridajte 1 000 ml do paliva v pomere 1 : 1 000
- Pridajte 300 ml do paliva v pomere dávkovania 1 : 500
- 150 ml stačí na maximálne 70 litrov paliva
Počas chladnejších období odporúčame priebežnú aplikáciu.
Obsah | 1000 ml |
Farba | Transparentná, sklená, zakalená |
Zápach/vôňa | Charakteristický |
Chemický základ | Kombinácia aditív |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 60 Mesiac |
Hustota | 0,828 g/cm³ |
Podmienka pre hustotu | pri teplote 20°C |
Bod vzplanutia min. | 63 °C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!