Zinkové bezpečnostné závažie na lúč obruče, BMW a skupina Volkswagen
Zn bezp. zas. záv. p.os.voz.oc./hliník. d. BMW/VW
ZAVAZIE 74Z-PP-PLG-VW/BMW-10G
Obj. č. 083074 10
EAN 4038898785378
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Špeciálne vyvinuté tak, aby vyhovovali požiadavkám výrobcov vozidiel
- Odstraňuje 2-dielne upínacie závažia pre takmer všetkých nemeckých výrobcov vozidiel (okrem Mercedes Benz).
- 5 g a 10 g závažia sa vyrábajú z plastu (PP)
Bezpečnostné závažia na lúč obruče sa dodávajú bez pružiny. Pružiny sa musia objednať samostatne podľa aplikácie (oceľové alebo hliníkové obruče).
Upozornenie: 2-dielne bezpečnostné závažia na lúče obruče nie sú schválené pre všetky hliníkové obruče. Ak sú predpísané nalepovacie závažia, odporúčame použiť č. tovaru 0830 912...
Hárky údajov(X)
Na oceľové a hliníkové obruče BMW a oceľové a hliníkové obruče VW
Hmotnosť vyvažovacieho závažia | 10 g |
Materiál | PP – polypropylén |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Farba | Striebornosivá |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 6,461 g |
Porovnávacie číslo | Hofmann 260 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!