Zinkové bezpečnostné závažie na lúč obruče, Mercedes Benz
Zink. bezp. vyvaž. závažie, voz., oc./hl. disk, MB
TELIESKO VYVAZ. DISKOVE 75-Z 40G
Obj. č. 083075 40
EAN 4038898784012
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Špeciálne vyvinuté, aby spĺňali požiadavky výrobcu vozidiel
 - 5 g a 10 g závažia sa vyrábajú z plastu (PP)
 
Bezpečnostné závažia na lúč obruče sa dodávajú bez pružiny. Pružiny sa musia objednať samostatne podľa aplikácie (oceľové alebo hliníkové obruče).
Upozornenie: 2-dielne bezpečnostné závažia na lúče obruče nie sú schválené pre všetky hliníkové obruče. Ak sú predpísané nalepovacie závažia, odporúčame použiť č. tovaru 0830 912...
Hárky údajov(X)
Pre obruče MB z ocele a hliníka
Hmotnosť vyvažovacieho závažia  | 40 g  | 
Materiál  | Zinok  | 
Povrch  | spráškovou povrchovou úpravou  | 
Farba  | Striebornosivá  | 
Hmotnosť výrobku (na kus)  | 35,929 g  | 
Porovnávacie číslo  | Hofmann 261  | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!