Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zinkové bezpečnostné závažie na lúč obruče, Mercedes Benz

Zink. bezp. vyvaž. závažie, voz., oc./hl. disk, MB
TELIESKO VYVAZ. DISKOVE 75-Z 5G

Obj. č. 083075 5

EAN 4038898785385

Cena za zvolené balenie
Zinkové bezpečnostné závažie na lúč obruče, Mercedes Benz

Obj. č. 083075 5

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kvalita OEM
  • Špeciálne vyvinuté, aby spĺňali požiadavky výrobcu vozidiel

  • 5 g a 10 g závažia sa vyrábajú z plastu (PP)
Upozornenie

Bezpečnostné závažia na lúč obruče sa dodávajú bez pružiny. Pružiny sa musia objednať samostatne podľa aplikácie (oceľové alebo hliníkové obruče).


Upozornenie: 2-dielne bezpečnostné závažia na lúče obruče nie sú schválené pre všetky hliníkové obruče. Ak sú predpísané nalepovacie závažia, odporúčame použiť č. tovaru 0830 912...

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre obruče MB z ocele a hliníka

Hmotnosť vyvažovacieho závažia

5 g

Materiál

PP – polypropylén

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Farba

Striebornosivá

Hmotnosť výrobku (na kus)

2,092 g

Porovnávacie číslo

Hofmann 261

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Pružina Hliníkové kolesá DC

UCHYT ZAVAZIA

Pre bezpečnostné závažia na lúč obruče vyrobené zo zinku pre hliníkové disky Mercedes-Benz, potiahnuté
x 100 ks
Pružina Oceľové koleso DC

UCHYT ZAVAZIA

Pre bezpečnostné závažia na lúč obruče vyrobené z ocele pre hliníkové disky Mercedes-Benz, potiahnuté
x 100 ks
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Kliešte na vyvažovacie závažie s rukoväťami pokrytými plastom

KLIESTE NA VYVAZOVANIE KOLIES

x 1 ks
Rukavice pre mechanikov

RUKAVICE PRE MECHANIKOV VELK. 10

Univerzálne rukavice s dobrou mechanickou odolnosťou a skvelým suchým aj mokrým úchopom vďaka špeciálnej textúre povrchu
x 6 ks