Zinkové nalepovacie závažie Pre automobily
Zinkové nalepovacie závažie pre vozidlá na rolke
ZAVAZIE ZINC-ADH-B19X4MM-1000X5G-5KG ROL
Obj. č.
083014 735
EAN 4047376216068
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na rolke na odtrhnutie
- Prášková povrchová úprava a tmavá lepiaca páska, ktorá je tepelne stabilná až do 180 °C
- Časovo úsporné riešenie, nemusíte hľadať a triediť jednotlivé závažia
- 1 000 x 5 g segmenty (5 kg)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Možno použiť na akýchkoľvek hliníkových diskoch.
Materiál | Zinok |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Vhodnosť pre typ diskov | Hliník |
Šírka | 19 mm |
Výška | 4 mm |
Teplotná odolnosť max. | 180 °C |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 5210,500 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!