Zinkové nalepovacie závažie Pre hliníkové disky automobilov
Nalepovacie zinkové závažie, odnímateľné
ZAVAZIA-KLEB-B19X4MM-12X5G-60GRAMM
Obj. č. 083014 730
EAN 4047376216198
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na odtrhnutie
Povrch s práškovou farbou a tmavá lepiaca páska, ktorá je tepelne stabilná až do 180 °C.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Hmotnosť vyvažovacieho závažia | 60 g |
Materiál | Zinok |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Vhodnosť pre typ diskov | Hliník |
Dĺžka | 153 mm |
Šírka | 19 mm |
Farba | Striebornosivá |
Teplotná odolnosť max. | 180 °C |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 60,000 g |
Porovnávacie číslo | Franken Typ 371 |