Zinkové nalepovacie závažie Pre hliníkové disky automobilov
Nalepovacie zinkové závažie, odnímateľné
ZAVAZIE LEPENE ZINKOVE
Obj. č. 083014 700
EAN 4045727232910
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na odtrhnutie
Povrch s práškovou farbou a tmavá lepiaca páska, ktorá je tepelne stabilná až do 180 °C.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Hmotnosť vyvažovacieho závažia | 45 g |
Materiál | Zinok |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Vhodnosť pre typ diskov | Hliník |
Dĺžka | 105 mm |
Šírka | 15 mm |
Farba | Striebornosivá |
Teplotná odolnosť max. | 180 °C |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 44,696 g |
Porovnávacie číslo | Franken Typ 92, Hofmann 363-2 |