Zinkové nalepovacie závažie pre automobily
Nalepovacie zinkové závažie, vozidlo, orig. vyb.
TELIESKO VYVAZ. NIZKY TVAR 10G
Obj. č.
083091210
EAN 4038898783572
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Originálne vybavenie pre VW, Opel a Volvo
Upozornenie
Závažia majú hrúbku 3,8 mm (vrátane lepiacej pásky) a šírku 19 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Hmotnosť vyvažovacieho závažia | 10 g |
Materiál | Zinok |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Šírka | 15 mm |
Výška | 3 mm |
Teplotná odolnosť max. | 180 °C |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 9,670 g |